Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 18 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:23228679
  • Fabrikant:4012802681949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,73/ stukexcl. btw

€ 2,09incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB1815-E40-Y
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
37.8 kN
Statisch draaggetal
67.5 kN
d
18 mm
D
20 mm
B
15 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 182015 E

  • Eriks:23768664
  • Manufacturer:PCM 182015 E

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026