Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 160 mm As-Ø, 165 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12401563
  • Fabrikant:4012802756272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,20/ stukexcl. btw

€ 123,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB16080-E40-Y
Asdiameter
160 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
1790 kN
Statisch draaggetal
3200 kN
d
160 mm
D
165 mm
B
80 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij