Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 150 mm As-Ø, 155 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12401560
  • Fabrikant:4012802758535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,56/ stukexcl. btw

€ 113,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB15060-E40-Y
Asdiameter
150 mm
Buitendiameter
155 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
1260 kN
Statisch draaggetal
2250 kN
d
150 mm
D
155 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij