Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 150 mm As-Ø, 155 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401559
  • Fabrikant:4012802758573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,13/ stukexcl. btw

€ 124,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB150100-E40-Y
Asdiameter
150 mm
Buitendiameter
155 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
2100 kN
Statisch draaggetal
3750 kN
d
150 mm
D
155 mm
B
100 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij