€ 1,83/ stukexcl. btw
€ 2,21incl. btw
136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB1525-E40-Y |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 52.5 kN |
Statisch draaggetal | 93.8 kN |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |