€ 92,70/ stukexcl. btw
€ 112,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB14060-E40-Y |
Asdiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 1180 kN |
Statisch draaggetal | 2100 kN |
d | 140 mm |
D | 145 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |