€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB1425-E40-Y |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 49 kN |
Statisch draaggetal | 87.5 kN |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |