€ 1,37/ stukexcl. btw
€ 1,66incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB1412-E40-Y |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 23.5 kN |
Statisch draaggetal | 42 kN |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,54/ stukexcl. btw
€ 1,86incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 17/11/2026