Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 14 mm As-Ø, 16 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:11671635
  • Fabrikant:4012802682120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

367 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB1410-E40-Y
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
19.6 kN
Statisch draaggetal
35 kN
d
14 mm
D
16 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij