€ 88,73/ stukexcl. btw
€ 107,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB13560-E40-Y |
Asdiameter | 135 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 1130 kN |
Statisch draaggetal | 2030 kN |
d | 135 mm |
D | 140 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |