Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 130 mm As-Ø, 135 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12401555
  • Fabrikant:4012802758689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,22/ stukexcl. btw

€ 103,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB13060-E40-Y
Asdiameter
130 mm
Buitendiameter
135 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
1090 kN
Statisch draaggetal
1950 kN
d
130 mm
D
135 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij