€ 80,43/ stukexcl. btw
€ 97,32incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB12060-E40-Y |
Asdiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 1010 kN |
Statisch draaggetal | 1800 kN |
d | 120 mm |
D | 125 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 88,26/ stukexcl. btw
€ 106,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026