Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 120 mm As-Ø, 125 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:23228636
  • Fabrikant:4012802758412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,41/ stukexcl. btw

€ 102,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB120100-E40-Y
Asdiameter
120 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
1680 kN
Statisch draaggetal
3000 kN
d
120 mm
D
125 mm
B
100 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij