€ 1,31/ stukexcl. btw
€ 1,59incl. btw
172 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB1215-E40 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 25.2 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026