€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB110115-E40-Y |
Asdiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 115 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 1770 kN |
Statisch draaggetal | 3160 kN |
d | 110 mm |
D | 115 mm |
B | 115 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 92,10/ stukexcl. btw
€ 111,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026