Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 105 mm As-Ø, 110 mm Buiten-Ø, 115 mm WD

  • ERIKS:12401545
  • Fabrikant:4012802757835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,23/ stukexcl. btw

€ 58,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB105115-E40-Y
Asdiameter
105 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
115 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
1690 kN
Statisch draaggetal
3020 kN
d
105 mm
D
110 mm
B
115 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij