€ 0,88/ stukexcl. btw
€ 1,06incl. btw
2616 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB1010-E40 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 0,88/ stukexcl. btw
€ 1,06incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026