€ 91,03/ stukexcl. btw
€ 110,15incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLCTE |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 84 mm |
Hoogte | 112.5 mm |
Breedte | 35.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.5 mm |
Behuizing | GLCTE06-TV |
Dynamisch draaggetal | 17100 N |
Statisch draaggetal | 9200 N |