

3.649,44 €/ stukexcl. btw
4.415,82 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 09.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TSX |
Bouwvorm | E-U |
Grootte | 45 |
Precisieklasse | G1 |
Lengte | 6000 mm |
Materiaal | Staal gehard |