

1.482,26 €/ stukexcl. btw
1.793,53 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 09.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TSX |
Bouwvorm | D-U |
Grootte | 25 |
Precisieklasse | G3 |
Lengte | 4000 mm |
Materiaal | Staal gehard |