€ 38,55/ stukexcl. btw
€ 46,65incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKIB |
Type | Needle Roller/Angular Contact Ball Bearing |
Fabrikant ID | NKIB5901-XL |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 17.5 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdekkap | Nee |