€ 334,59/ stukexcl. btw
€ 404,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLR..-2RS |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 28000 N |
Statisch draaggetal | 19100 N |