€ 269,23/ stukexcl. btw
€ 325,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLR..-2RS |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 8500 N |