Eriks
INA

INA Flenslagerblok ZKLR0828-2Z

  • ERIKS:13017514
  • Fabrikant:4054369574067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,63/ stukexcl. btw

€ 191,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLR..-2Z
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
Staal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
23.9 mm
Dynamisch draaggetal
5000 N
Statisch draaggetal
2700 N