€ 140,22/ stukexcl. btw
€ 169,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLR..-2Z |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 20.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 4100 N |
Statisch draaggetal | 2060 N |