Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Uitsparing voor spanstift in binnenring PCCJ40

  • ERIKS:11669941
  • Fabrikant:4012802808094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,91/ stukexcl. btw

€ 211,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
G5208-2RS-N
Behuizing
CCJ08
Dynamisch draaggetal
50000 N
Statisch draaggetal
38000 N