€ 176,96/ stukexcl. btw
€ 214,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Uitsparing voor spanstift in binnenring |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 118 mm |
Hoogte | 118 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | G5207-2RS-N |
Behuizing | CCJ07 |
Dynamisch draaggetal | 39500 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |