€ 124,02/ stukexcl. btw
€ 150,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Uitsparing voor spanstift in binnenring |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 108 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 82.5 mm |
Lager | G5206-2RS-N |
Behuizing | CCJ06 |
Dynamisch draaggetal | 30000 N |
Statisch draaggetal | 21400 N |