Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Uitsparing voor spanstift in binnenring PCCJ25

  • ERIKS:11669939
  • Fabrikant:4012802808155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,07/ stukexcl. btw

€ 128,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
G5205-2RS-N
Behuizing
CCJ05
Dynamisch draaggetal
21600 N
Statisch draaggetal
14900 N