€ 361,73/ stukexcl. btw
€ 437,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJL |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 188 mm |
Hoogte | 188 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Lager | GLE70-KRR-B |
Behuizing | GG.CJ14 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |