Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant RCJL60-XL-N-I

  • ERIKS:23524500
  • Fabrikant:4012802801002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,22/ stukexcl. btw

€ 290,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJL
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
GLE60-KRR-B
Behuizing
GG.CJ12-N
Dynamisch draaggetal
56000 N
Statisch draaggetal
36000 N