Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant RCJL40-XL-N

  • ERIKS:11835488
  • Fabrikant:4012802801026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,41/ stukexcl. btw

€ 122,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJL
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
GLE40-XL-KRR-B
Behuizing
CJ08
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N