Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant RCJL35-XL-N

  • ERIKS:11835487
  • Fabrikant:4012802801040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,35/ stukexcl. btw

€ 108,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJL
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
118 mm
Hoogte
118 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
GLE35-XL-KRR-B
Behuizing
CJ07
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
13300 N