Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant RCJL30-XL-N

  • ERIKS:11835486
  • Fabrikant:4012802801064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,40/ stukexcl. btw

€ 93,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJL
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
GLE30-XL-KRR-B
Behuizing
CJ06
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N