€ 529,61/ stukexcl. btw
€ 640,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 90 mm |
Lengte | 235 mm |
Hoogte | 235 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 187 mm |
Lager | GYE90-KRR-B |
Behuizing | GG.CJ18 |
Dynamisch draaggetal | 109000 N |
Statisch draaggetal | 79000 N |