Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY80-XL-I

  • ERIKS:11670148
  • Fabrikant:4012802822922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 383,49/ stukexcl. btw

€ 464,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
197 mm
Hoogte
197 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
153 mm
Lager
GYE80-KRR-B
Behuizing
GG.CJ16
Dynamisch draaggetal
76000 N
Statisch draaggetal
54000 N