Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY65-214-XL-I

  • ERIKS:11670145
  • Fabrikant:4012802802405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 286,58/ stukexcl. btw

€ 346,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Lengte
188 mm
Hoogte
188 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Lager
GYE65-214-KRR-B
Behuizing
GG.CJ14
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44000 N