€ 158,73/ stukexcl. btw
€ 192,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 175 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143 mm |
Lager | GYE60-XL-KRR-B |
Behuizing | CJ12 |