Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY45-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835512
  • Fabrikant:4054366719638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 303,44/ stukexcl. btw

€ 367,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Hoogte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
GYE45-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.CJ09-TV
Dynamisch draaggetal
31500 N
Statisch draaggetal
19400 N