Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835511
  • Fabrikant:4054366719621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,91/ stukexcl. btw

€ 291,50incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.CJ08-TV
Dynamisch draaggetal
31500 N
Statisch draaggetal
18900 N