Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY35-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835510
  • Fabrikant:4054366719614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 220,55/ stukexcl. btw

€ 266,87incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
118 mm
Hoogte
118 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
GYE35-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.CJ07-TV
Dynamisch draaggetal
24600 N
Statisch draaggetal
14600 N