Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835509
  • Fabrikant:4054366718938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,43/ stukexcl. btw

€ 224,37incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
107 mm
Hoogte
107 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.CJ06-TV
Dynamisch draaggetal
18700 N
Statisch draaggetal
10700 N