€ 153,82/ stukexcl. btw
€ 186,12incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 95 mm |
Hoogte | 95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Lager | GYE25-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.CJ05-TV |
Dynamisch draaggetal | 13400 N |
Statisch draaggetal | 7500 N |