Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835507
  • Fabrikant:4054366718341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,87/ stukexcl. btw

€ 163,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
87 mm
Hoogte
87 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.CJ04-TV
Dynamisch draaggetal
12300 N
Statisch draaggetal
6300 N