Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging PCJY60-XL-N

  • ERIKS:14185284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,92/ stukexcl. btw

€ 188,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
GAY60-XL-NPP-B
Behuizing
CJ12