Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging PCJY40-XL-N

  • ERIKS:11669989
  • Fabrikant:4012802824186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,49/ stukexcl. btw

€ 82,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
GAY40-XL-NPP-B
Behuizing
CJ08
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
19800 N