€ 43,06/ stukexcl. btw
€ 52,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 95 mm |
Hoogte | 95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Lager | GAY25-XL-NPP-B |
Behuizing | CJ05 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |