€ 41,45/ stukexcl. btw
€ 50,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 76 mm |
Hoogte | 76 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 54 mm |
Lager | GAY17-XL-NPP-B |
Behuizing | CJ03 |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |