Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging PCJY15-XL

  • ERIKS:11669983
  • Fabrikant:4012802824094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,98/ stukexcl. btw

€ 49,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
76 mm
Hoogte
76 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
54 mm
Lager
GAY15-XL-NPP-B
Behuizing
CJ03
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
4750 N