Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging PCJY12-XL

  • ERIKS:11669982
  • Fabrikant:4012802802313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,33/ stukexcl. btw

€ 51,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
76 mm
Hoogte
76 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
54 mm
Lager
GAY12-XL-NPP-B
Behuizing
CJ03
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
4750 N